Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 02842-PWR käyttöankkuri, 1-1/4 tuuman koko, 100Pk | AF9RVC 30TD64

POWERS FASTENERS 02842-PWR käyttöankkuri, 1-1/4 tuuman koko, 100 Pk

Varastossa
Tuote: AF9RVC Malli: 02842-PWRRistiviite: 30TD64

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAja ankkuria
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus1.25 "
Pään tyyliSieni
MateriaaliZamac-seos, hiiliteräs
Min. Upotus1.125 "
Varren pituus1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi7318159000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 02842-PWR käyttöankkuri, 1-1/4 tuuman koko, 100 Pk
€49.60 /pakkaus