Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 02330-PWR Ruuvi-ankkuri, Hiiliteräs, 1/4 tuuman pituus, 100Pk | AH2YQM 30TE97

POWERS FASTENERS 02330-PWR ruuviankkuri, hiiliteräs, 1/4 tuuman pituus, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH2YQM Malli: 02330-PWRRistiviite: 30TE97

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuri
Ankkuri Dia.5 / 32 "
Poranterän koko3 / 16 "
Pään tyyliPan-pää-valkoinen
Pituus1.25 "
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus1 / 2 "
TyyppiRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)7.37
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 02330-PWR ruuviankkuri, hiiliteräs, 1/4 tuuman pituus, 100 pk
€51.84 /pakkaus