Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 02278-PWR Ruuvi-ankkuri, Hiiliteräs, 1/4 tuuman pituus, 100Pk | AH2YQD 30TE87

POWERS FASTENERS 02278-PWR ruuviankkuri, hiiliteräs, 1/4 tuuman pituus, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH2YQD Malli: 02278-PWRRistiviite: 30TE87

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuri
Ankkuri Dia.5 / 32 "
Poranterän koko3 / 16 "
Pään tyyliKiekkojen pää
Pituus2"
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus1 / 2 "
TyyppiRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.558
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 02278-PWR ruuviankkuri, hiiliteräs, 1/4 tuuman pituus, 100 pk
€71.39 /pakkaus