Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 02277-PWR Screw Anchor, Carbon Steel, 1/4 Inch Length, 100Pk | AH2YQC 30TE86

POWERS FASTENERS 02277-PWR ruuviankkuri, hiiliteräs, 1/4 tuuman pituus, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH2YQC Malli: 02277-PWRRistiviite: 30TE86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuri
Ankkuri Dia.5 / 32 "
Ankkurin pituus1-1 / 2 "
Poranterän koko3 / 16 "
Poran koko3 / 16 "
Pituus1.5 "
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus1 / 2 "
TyyppiRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.87
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 02277-PWR ruuviankkuri, hiiliteräs, 1/4 tuuman pituus, 100 pk
€64.40 /pakkaus