Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 01255-PWR Lag Shield, 5/8 Inch Long, 25Pk | AH2YLX 30TC33

POWERS FASTENERS 01255-PWR Lag Shield, 5/8 tuumaa pitkä, 25Pk

Varastossa
Tuote: AH2YLX Malli: 01255-PWRRistiviite: 30TC33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLag Shield
Ankkuri Dia.7 / 8 "
Ankkurin pituus3.5 "
Poran koko7 / 8 "
MateriaaliZamac-seos
Min. Upotus3.5 "
Ruuvin koko5 / 8-5
Kieli Dia.5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)13.46
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laajennusankkurityyppi: Lag Shield

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 01255-PWR Lag Shield, 5/8 tuumaa pitkä, 25Pk
€151.70 /pakkaus