Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 01155-PWR Lag Shield, 3/8 tuumaa pitkä, 50Pk | AH2YLT 30TC29

POWERS FASTENERS 01155-PWR Lag Shield, 3/8 tuumaa pitkä, 50Pk

Varastossa
Tuote: AH2YLT Malli: 01155-PWRRistiviite: 30TC29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLag Shield
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus2.5 "
Poran koko5 / 8 "
MateriaaliZamac-seos
Min. Upotus2.5 "
Ruuvin koko3 / 8-7
Kieli Dia.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laajennusankkurityyppi: Lag Shield

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 01155-PWR Lag Shield, 3/8 tuumaa pitkä, 50Pk
€107.00 /pakkaus