Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 01055-PWR Lag Shield, 1/4 Inch Long, 50Pk | AH2YLN 30TC25

POWERS FASTENERS 01055-PWR Lag Shield, 1/4 tuumaa pitkä, 50Pk

Varastossa
Tuote: AH2YLN Malli: 01055-PWRRistiviite: 30TC25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLag Shield
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus1.5 "
Poran koko1 / 2 "
MateriaaliZamac-seos
Min. Upotus1.5 "
Ruuvin koko1 / 4-10
Kieli Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)7.37
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laajennusankkurityyppi: Lag Shield

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 01055-PWR Lag Shield, 1/4 tuumaa pitkä, 50Pk
€62.58 /pakkaus