POWERMATIC 2042374 Siirrettävä alusta 54A | CT7WQW 24V955

POWERMATIC 2042374 Siirrettävä alusta 54A:lle

Varastossa
Tuote: CT7WQW Malli: 2042374Ristiviite: 24V955

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€393.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeistä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERMATIC 2042374 Siirrettävä alusta 54A:lle
€393.74 / yksikkö