POWERMATIC 1791292K 31a Hihna / lautashiomakone 2 hv 3-vaiheinen 230 / 460v | AD4QLL 42W957

POWERMATIC 1791292K 31a hihna-/levyhiomakone 2hp 3ph 230/460v

Varastossa
Tuote: AD4QLL Malli: 1791292KRistiviite: 42W957

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,158.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihna / kiekon hiomakone
Vahvistimet AC6.8
Hihnan SFPM2410
Vyön koko6 x 48 tuumaa
Hihnan pöydän kallistuskulma (aste)45 alas
Levy Dia.12 "
Levyn nopeus (RPM)2375
Levypöydän koko (tuumaa)17-1 / 4 x 9
Levypöydän kallistuskulma (aste)15 Ylös
Levypöydän kallistuskulma (aste)45 alas
Pölynkeräysportin koko (tuumaa)4
HP2
Hz60
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus54.5 "
kokonaisleveys31.25 "
Vaihe3
Pöydän työpinta13-1 / 4 x 7-1 / 2 tuumaa
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.04
Laivan korkeus (cm)138.43
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)79.38
HS-koodi8465930075
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERMATIC 1791292K 31a hihna-/levyhiomakone 2hp 3ph 230/460v
€3,158.82 / yksikkö