Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3534-9/16K kierrekorjaussarja, 9/16-18 kierrekoko, 10 kpl | AE6RTY 5UUP9

POWERCOIL 3534-9/16K kierrekorjaussarja, 9/16-18 kierrekoko, 10 osaa

Varastossa
Tuote: AE6RTY Malli: 3534-9/16KRistiviite: 5UUP9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen langankorjaussarja
Pituus0.843 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä10
Koko9 / 16-18
KiertyyppiUNF
TyyppiIlman poranterää, vapaa juoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4635
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3534-9/16K kierrekorjaussarja, 9/16-18 kierrekoko, 10 osaa
€108.60 / yksikkö