Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3532-1.1/2X1.5D kierreliitin, 1-1/2-6 kierrekoko, 2.250 tuuman pituus, ruostumaton teräs | AE6RPM 5UUD7

POWERCOIL 3532-1.1/2X1.5D kierresisäke, 1-1/2-6 kierrekoko, 2.250 tuuman pituus, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AE6RPM Malli: 3532-1.1/2X1.5DRistiviite: 5UUD7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.33 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko1-17 / 32 "
Vapaa kela Dia.1.772 "
Pituus2.25 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
Koko1 1 / 2-6 "
Napauta Koot7
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3532-1.1/2X1.5D kierresisäke, 1-1/2-6 kierrekoko, 2.250 tuuman pituus, ruostumaton teräs
€30.33 / yksikkö