Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3520-3.00X1.5DSL Helical Insert, M3 X 0.50 Thread Size, 4.5mm Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DUF 5XAC9

POWERCOIL 3520-3.00X1.5DSL kierresisäke, M3 x 0.50 kierrekoko, pituus 4.5 mm, ruostumaton teräs, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE7DUF Malli: 3520-3.00X1.5DSLRistiviite: 5XAC9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko3.2mm
Vapaa kela Dia.4.35mm
Pituus4.5 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
KokoM3 x 0.5
Napauta KootM3 x 0.50
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen karkea
TyyppiRuuvien lukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3520-3.00X1.5DSL kierresisäke, M3 x 0.50 kierrekoko, pituus 4.5 mm, ruostumaton teräs, 10 pk
€5.36 /pakkaus