Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3520-24.00HIP Insert asennustyökalun kara, M24 X 3.0 Koko | AE6RRJ 5UUJ0

POWERCOIL 3520-24.00HIP Insert asennustyökalun kara, M24 X 3.0 koko

Varastossa
Tuote: AE6RRJ Malli: 3520-24.00HIPRistiviite: 5UUJ0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta asennustyökalu
MateriaaliTeräs
Kiertyyppimetrinen
TyyppiKierretanko tyyppi III
Käytä sisäisen langan koon kanssaM24 x 3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8205100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3520-24.00HIP Insert asennustyökalun kara, M24 X 3.0 koko
€55.78 / yksikkö