Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3520-20.00K kierrekorjaussarja, M20 X 2.5 kierrekoko, 5 kpl | AE6RVF 5UUU9

POWERCOIL 3520-20.00K kierrekorjaussarja, M20 X 2.5 kierrekoko, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AE6RVF Malli: 3520-20.00KRistiviite: 5UUU9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen langankorjaussarja
Pituus30 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä5
KokoM20 x 2.5
KiertyyppiMetrinen karkea
TyyppiIlman poranterää, vapaa juoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6435
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3520-20.00K kierrekorjaussarja, M20 X 2.5 kierrekoko, 5 kpl
€147.41 / yksikkö