Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 7DX31 -teippi 7 mil 66 jalkaa valikoituja värejä AJ2KAP

POWER FIRST 7DX31 sähköteippi 7 mil 66 jalkaa erilaisia ​​värejä

Varastossa
Tuote: AJ2KAP Malli: 7DX31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköteipin väriyhdistelmä
TaustamateriaaliVinyyli
Maks. Jännite600
Suorituskyky Temp.30 astetta F 220 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Paksuus7 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6044
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhan leveys: 3/4 "
    • Nauhan pituus: 66 jalkaa
    • UV-kestävyys: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusSuorituskyky Temp.Lämpötila-aluePaksuusPkg. MääräHinta
POWER FIRST 19N735 Sähköteippi 3/4 x 66 jalkaa 7 Mil Musta | AA8QPC 19N735MustaSähköteippi66ft.0 astetta 221 astetta F0 astetta 221 astetta F7 milj.1€11.38
POWER FIRST 19N736 Sähköteippi 3/4 x 20ft 7mil musta - pakkaus 10 | AA8QPD 19N736MustaSähköteippi20ft.0 astetta 221 astetta F0 astetta 221 astetta F7 milj.10€32.62
POWER FIRST 19N737 Sähköteippi 3/4 x 66 jalkaa 7 Mil White | AA8QPE 19N737ValkoinenSähköteippi66ft.32 astetta 221 astetta F32 astetta 221 astetta F7 milj.1€11.27
POWER FIRST 19N738 Sähköteippi 3/4 x 66 jalkaa 7 Mil Punainen | AA8QPF 19N738punainenSähköteippi66ft.32 astetta 221 astetta F32 astetta 221 astetta F7 milj.1€10.12
POWER FIRST 19N739 Sähköteippi 3/4 x 66 jalkaa 7 Mil Blue | AA8QPG 19N739sininenSähköteippi66ft.32 astetta 221 astetta F32 astetta 221 astetta F7 milj.1€11.29
POWER FIRST 19N740 Sähköteippi 3/4 x 66 jalkaa 7 Mil Green | AA8QPH 19N740VihreäSähköteippi66ft.32 astetta 221 astetta F32 astetta 221 astetta F7 milj.1€10.12
POWER FIRST 19N741 Sähköteippi 3/4 x 66 jalkaa 7 Mil Keltainen AA8QPJ 19N741KeltainenSähköteippi66ft.32 astetta 221 astetta F32 astetta 221 astetta F7 milj.1€10.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 7DX31 sähköteippi 7 mil 66 jalkaa erilaisia ​​värejä
€78.21 / yksikkö