Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 5UGU9 Step Down -liitin - 100 kpl pakkaus | AE6PJN

POWER FIRST 5UGU9 Step Down Butt -liitin – 100 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6PJN Malli: 5UGU9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstu alas Butt Splice -liitin
Tynnyri Dia.0.091 / 0.134 "
VärikoodiKeltainen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Connector TypeButt liitos
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila167-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.22 "
SaumaPakattu
Vaijerivalikoima12-10 - 16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiKokonaispituusVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
POWER FIRST 5UGU8 -asennettava liitin - 100 kpl pakkaus | AE6PJM 5UGU80.067 / 0.091 "sininen0.965 "16-14 - 22-16 AWG100€86.95
POWER FIRST 5UGV0 Step Down -liitin - 50 kpl pakkaus | AE6PJP 5UGV00.134 / 0.177 "punainen1.406 "8 - 12-10 AWG50€84.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 5UGU9 Step Down Butt -liitin – 100 kappaleen pakkaus
€121.31 /pakkaus