Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIRTA ENSIMMÄINEN 5UGK8 naaras irrottaa paljaat 16 - 14awg - 100 kpl pakkaus | AE6PGY

POWER FIRST 5UGK8 naaras irrotettava paljas 16 - 14awg - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6PGY Malli: 5UGK8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.091 "
Värikoodipaljas
LiitäntämateriaaliMessinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysEi eristetty
Eristeen väripaljas
Eristys tyyppiEristämätön
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.59 "
SaumaPakattu
Välilehden koko0.250 x 0.032 "
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.KokonaispituusVälilehden kokoVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
VIRTA ENSIMMÄINEN 5UGL0 Nainen irrottaa paljaat 16 - 14awg - 100 kpl pakkaus | AE6PHA 5UGL00.091 "0.54 "0.187 x 0.020 "16-14 AWG100€13.83
VIRTA ENSIMMÄINEN 5UGN7 Naaras irrottaa paljaat 12-10 Awg - 50 kpl pakkaus | AE6PHM 5 UGN70.134 "0.66 "0.250 x 0.032 "12-10 AWG50€11.48
VIRTA ENSIMMÄINEN 5 WHC4 naaras irrottaa paljaat 22 - 16awg - 100 kpl pakkaus | AE7AQL 5WHC40.067 "0.54 "0.187 x 0.020 "22-16 AWG100€17.42
VIRTA ENSIMMÄINEN 5WHC5 naaras irrottaa paljaat 22 - 16awg - 100 kpl pakkaus | AE7AQM 5WHC50.067 "0.59 "0.250 x 0.032 "22-16 AWG100€13.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 5UGK8 naaras irrotettava paljas 16 - 14awg - 100 kpl pakkaus
€15.13 /pakkaus