Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 2MV42 Outlet Strip 15a 120v Musta | AC2UBL

POWER FIRST 2MV42 Outlet Strip 15a 120v Musta

Varastossa
Tuote: AC2UBL Malli: 2MV42

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistokaistale
VäriMusta
Johdon pituus15ft.
Mittari / kapellimestari14/3
Korkeus3 51 / 64 "
KoteloAlumiini
Pituus19 "
Maks. Vahvistimet15
AsennustyyliTeline
NEC-johdonimitysSJT
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä6
Muuntajan lähtöjen lukumäärä0
Poistokeskuksen etäisyys2-3 / 8 "
Vaihe1
Plug TypeNEMA 5-15P
Virran merkkivaloKyllä
Astian tyyppiNO 5-15R
Jännite125
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.412
Laivan korkeus (cm)9.8
Laivan pituus (cm)51.3
Laivan leveys (cm)21.5
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • GFCI-suojattu (ei)
    • Ylijännitesuoja (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetAmpeeriaVäriAsennustyyliNEC-johdonimitysNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräHinta
POWER FIRST 1BP99 -liitäntäliuska 8 pistorasiaa, musta 19 tuumaa | AA9AME 1 BP9915-MustaTelineSJT5-15P5-15R8€124.44
POWER FIRST 2MV43 Outlet Strip 20a 120v Musta | AC2UBM 2MV4320-MustaTelineSJTL5-20P5-20R6€49.63
POWER FIRST 52NY30 pistorasia, 6 pistorasiaa, 15.0 Max. Amps, 15 jalkaa Johdon pituus | CD2FJB 52 NY30-15.0HarmaaLeikata--5-15R-€79.52
POWER FIRST 52NY31 ulostulonauha, 16 pistorasiaa, 15.0 Max. Amps, 15 jalkaa Johdon pituus | CD2FJC 52 NY31-15.0HarmaaLeikata--5-15R-€119.07
POWER FIRST 53XH89 ulostulonauha, 6 ulostuloa, 15.0 Max. Amps, 6 jalkaa Johdon pituus | CD2FXN 53XH89-15.0ValkoinenAvaimenreikäSJTW-5-15R-€68.71
POWER FIRST 53XH87 ulostulonauha, 6 ulostuloa, 15.0 Max. Amps, 15 jalkaa Johdon pituus | CD2HQT 53XH87-15.0HarmaaAvaimenreikäSJTW-5-15R-€54.88
POWER FIRST 52NY32 ulostulonauha, 8 pistorasiaa, 15.0 Max. Amps, 6 jalkaa Johdon pituus | CD2LKB 52 NY32-15.0HarmaaLeikata--5-15R-€89.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 2MV42 Outlet Strip 15a 120v Musta
€86.10 / yksikkö