Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 52NY26 valaistu jatkojohto, 25 jalkaa pitkä, enintään 15 ampeeria, pistorasioita 1, keltainen | CD3YYG

POWER FIRST 52NY26 valaistu jatkojohto, 25 jalkaa pitkä, enintään 15 ampeeria, pistorasioita 1, keltainen

Varastossa
Tuote: CD3YYG Malli: 52NY26

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu jatkojohto
Ampeeria15.0
VäriKeltainen
johtimet12/3
Johdon pituus25ft.
Takki väriKeltainen
Takin materiaaliPVC
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Nimellinen ulkohalkaisija.0.425 "
Myyntipisteiden lukumäärä1
Virran merkkivaloKyllä
ShapePyöreä
Temp. alue0 astetta 167 astetta F
Jännite120 VAC
Watts1875

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6245

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusNimellinen ulkohalkaisija.Hinta
POWER FIRST 52NY27 jatkojohto, 50 jalkaa pitkä, enintään 15 ampeeria, pistorasioita 1, keltainen | CD3XHJ 52 NY2750ft.0.35 "€76.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 52NY26 valaistu jatkojohto, 25 jalkaa pitkä, enintään 15 ampeeria, pistorasioita 1, keltainen
€51.49 / yksikkö