Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 4LWZ2 -kaapelinjakaja 3-tie F-tyyppi 2.3 Ghz | AD8RFY

POWER FIRST 4LWZ2 kaapelinjakaja 3-tie F-tyyppi 2.3 Ghz

Varastossa
Tuote: AD8RFY Malli: 4LWZ2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoaksiaalikaapelihajotin
Kaapelin tyyppiCoaxial
VäriHopea
YhteysF-tyyppi
Hz2.3 GHz
AsennustapaRuuvit F-liittimiin
Porttien lukumäärä4
PortitKaksisuuntainen jako

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0936
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8525503040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHzAsennustapaPorttien lukumääräPortitHinta
POWER FIRST 4JWT7 -kaapelinjakaja 2-tie F-tyyppi 1ghz | AD8FKN 4JWT7Hopea1GHzPakkaus / puristus päällä / kierre päällä3Kaksisuuntainen jako€7.49
POWER FIRST 4JWT9 -kaapelinjakaja 4-tie F-tyyppi 1ghz | AD8FKP 4JWT9Hopea1GHzPakkaus / puristus päällä / kierre päällä5Kaksisuuntainen jako€10.71
POWER FIRST 4LWZ1 -kaapelinjakaja 2-tie F-tyyppi 2.3 Ghz | AD8RFX 4LWZ1Hopea2.3 GHzRuuvit F-liittimiin3Kaksisuuntainen jako€9.82
POWER FIRST 4LWZ3 -kaapelinjakaja 4-tie F-tyyppi 2.3 Ghz | AD8RFZ 4LWZ3Hopea2.3 GHzRuuvit F-liittimiin5Kaksisuuntainen jako€12.85
POWER FIRST 4LWZ4 -kaapelinjakaja 2-tie F-tyyppi 1 Ghz | AD8RGA 4LWZ4Hopea1 GHzRuuvit F-liittimiin3Kaksisuuntainen jako€10.53
POWER FIRST 4LWZ5 -kaapelinjakaja 4-tie F-tyyppi 1 Ghz | AD8RGB 4LWZ5Hopea1 GHzRuuvit F-liittimiin5Kaksisuuntainen jako€11.94
POWER FIRST 5LR25 -kaapelinjakaja 2-tie | AE4LWN 5LR25Kulta5-900 MHzRuuvit F-liittimiin3Kaksisuuntainen jako€2.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 4LWZ2 kaapelinjakaja 3-tie F-tyyppi 2.3 Ghz
€11.84 / yksikkö