Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 4FRL5 -liitäntäliitin keltainen 12-10 - 50 kpl pakkaus AD7PBE

POWER FIRST 4FRL5 päittäisliitin keltainen 12-10 - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD7PBE Malli: 4FRL5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButt-liitosliitin
Tynnyri Dia.0.134 "
VärikoodiKeltainen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Connector TypeButt liitos
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila167-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.043 "
SaumaPakattu
Vaijerivalikoima12-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiMaks. LämpötilaKokonaispituusVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
POWER FIRST 4FRD9 -liitäntäliitin sininen 6 Awg - 20 kpl: n pakkaus | AD7NYT 4FRD90.232 "sininen167-astetta F1.772 "6AWG20€44.94
POWER FIRST 4FRE1 -liitäntäliitin keltainen 4 Awg - 20 kpl pakkaus | AD7NYU 4 ILMAISEKSI10.307 "Keltainen167-astetta F2.067 "4AWG20€67.95
POWER FIRST 4FRH9 -liitäntäliitin punainen 22-16 - 100 kpl pakkaus | AD7PAG 4FRH90.067 "punainen167-astetta F0.969 "22-16 AWG100€41.74
POWER FIRST 4FRJ1 -liitäntäliitin sininen 16-14 - 100 kpl pakkaus | AD7PAH 4FRJ10.091 "sininen167-astetta F0.969 "16-14 AWG100€45.16
POWER FIRST 5WHG8 -langan terminaali 8 Awg - 25 kpl pakkaus | AE7ATG 5WHG80.177 "-75C1.398 "8AWG25€27.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 4FRL5 päittäisliitin keltainen 12-10 - 50 kpl pakkaus
€29.58 /pakkaus