Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 4FRE6 Butt Splice Connector Yellow - 25 kpl: n pakkaus | AD7NYZ

POWER FIRST 4FRE6 Butt Splice Connector keltainen - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD7NYZ Malli: 4FRE6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButt-liitosliitin
Tynnyri Dia.0.134 "
VärikoodiKeltainen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiPurista, kutistua
Connector TypeButt liitos
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiLämpö kutistuu
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.614 "
SaumaPakattu
Vaijerivalikoima12-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiKokonaispituusVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
POWER FIRST 4FRE7 Butt Splice Connector Blue - 25 kpl: n pakkaus | AD7NZA 4 ILMAISEKSI70.091 "sininen1.417 "16-14 AWG25€41.87
POWER FIRST 4FRE8 Butt Splice Connector Red 22-16awg - Pakkaus 25 | AD7NZB 4 ILMAISEKSI80.067 "punainen1.417 "22-16 AWG25€34.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 4FRE6 Butt Splice Connector keltainen - 25 kappaleen pakkaus
€28.17 /pakkaus