POWER FIRST 4CEL7 -kaapelisuoja 45 asteen oikea kääntö 5-kanavainen punainen / keltainen | AD6XDU

POWER FIRST 4CEL7 Kaapelisuoja 45 astetta oikealle Käänny 5ch Punainen/keltainen

Varastossa
Tuote: AD6XDU Malli: 4CEL7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€319.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelisuoja 45 astetta oikealle
Kanavan korkeus1.22 "
Kanavan leveys1.22 "
Kanavat5
VäriPunainen / Keltainen
yhteys StyleSieni
Korkeus2.31 "
Pituus25 "
Kantavuus20,000 paunaa @ 70 astetta F, 9000 paunaa @ 120 astetta F
Materiaalipolyuretaani
Maks. Kaapelin halkaisija1-7 / 16 "
Kanavien lukumäärä5
Tyylisaranoitu
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.056
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)65.02
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 4CEL7 Kaapelisuoja 45 astetta oikealle Käänny 5ch Punainen/keltainen
€319.40 / yksikkö