POWER FIRST 4CEK7 -kaapelisuoja 3.25 x 1.10 tuumaa x 25 jalkaa harmaa | AD6XDQ

POWER FIRST 4CEK7 kaapelisuoja 3.25 x 1.10 tuumaa x 25 jalkaa harmaa

Varastossa
Tuote: AD6XDQ Malli: 4CEK7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€146.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin suoja
Kanavan korkeus0.75 "
Kanavan leveys1.21 "
VäriHarmaa
Korkeus1.1 "
Pituus25ft.
KantavuusEi arvioitu
MateriaaliPVC
Maks. Kaapelin halkaisija0.75 "
Kanavien lukumäärä1
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.8345
Laivan korkeus (cm)72.39
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusLeveysHinta
POWER FIRST 4CEH7 -kaapelisuoja 3.0 tuumaa x 0.75 tuumaa x 25 jalkaa Yello | AD6XCW 4CEH7Keltainen0.75 "3"€112.88
POWER FIRST 4CEH8 -kaapelisuoja 3.25 tuumaa x 1.10 tuumaa x 25 jalkaa | AD6XCX 4CEH8Keltainen1.1 "3.25 "€146.13
POWER FIRST 4CEJ4 -kaapelisuoja 3.0 tuumaa x 0.75 tuumaa x 25 jalkaa musta | AD6XDC 4CEJ4Musta0.75 "3"€112.88
POWER FIRST 4CEJ9 -kaapelisuoja 3.0 tuumaa x 0.75 tuumaa x 25 jalkaa Beig | AD6XDH 4CEJ9Beige0.75 "3"€112.88
POWER FIRST 4CEK2 -kaapelisuoja 3.0 tuumaa x 0.75 tuumaa x 25 jalkaa ruskea | AD6XDK 4 CEK2Ruskea0.75 "3"€112.88
POWER FIRST 4CEK4 -kaapelisuoja 3.0 tuumaa x 0.75 tuumaa x 25 jalkaa harmaa | AD6XDM 4 CEK4Harmaa0.75 "3"€112.88
POWER FIRST 4CEK6 -kaapelisuoja 3.25 tuumaa, 25 jalkaa musta | AD6XDP 4 CEK6Musta1.1 "3.25 "€146.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 4CEK7 kaapelisuoja 3.25 x 1.10 tuumaa x 25 jalkaa harmaa
€146.13 / yksikkö