Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 36J229 vakiokaapeli 11.8 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AC6UWC

POWER FIRST 36J229 vakionippuside, 11.8 tuuman pituus - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AC6UWC Malli: 36J229

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiona nippuside
PerusmateriaaliNylon
Värisininen
MalliStandardi
VelvollisuusStandardi
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus11.8 "
MateriaaliNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.3.27 "
Metalli havaittavissaEi
Temp. alue-40 - 185 astetta F
Vetolujuus50 lb
Paksuus0.051 "
TyökalukoodiB
UL-tyyppi21
Leveys0.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä ulkonaPituusMateriaaliMaks. Bundle Dia.PaksuusUL-tyyppiPkg. MääräHinta
POWER FIRST 36J149 vakiokaapeli 7.9 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AC6UTC 36J149LuonnollinenIndoor Vain7.9 "Nailon 6/61.97 "0.051 "21100€13.39
POWER FIRST 36J150 vakiokaapeli 7.9 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AC6UTD 36J150MustaSisällä ulkona7.9 "Nailon 6/61.97 "0.051 "21100€14.60
POWER FIRST 36J151 vakiokaapeliside 7.9 tuuman pituus - 1000 kpl pakkaus | AC6UTE 36J151LuonnollinenIndoor Vain7.9 "Nailon 6/61.97 "0.051 "211000€128.80
POWER FIRST 36J152 vakiokaapeliside 7.9 tuuman pituus - pakkaus 1000 | AC6UTF 36J152MustaSisällä ulkona7.9 "Nailon 6/61.97 "0.051 "211000€149.36
POWER FIRST 36J153 vakiokaapeliside 11.8 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AC6UTG 36J153LuonnollinenIndoor Vain11.8 "Nailon 6/63.27 "0.051 "21100€23.45
POWER FIRST 36J154 vakiokaapeli 11.8 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AC6UTH 36J154MustaSisällä ulkona11.8 "Nailon 6/63.27 "0.051 "21100€28.36
POWER FIRST 36J155 vakiokaapeliside 11.8 tuuman pituus - pakkaus 500 | AC6UTJ 36J155LuonnollinenIndoor Vain11.8 "Nailon 6/63.27 "0.051 "21500€158.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 36J229 vakionippuside, 11.8 tuuman pituus - 100 kpl
€18.66 /pakkaus