Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 36J206 -pienoisjohtoside 3.9 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AC6UVC

POWER FIRST 36J206 miniatyyri nippuside, pituus 3.9 tuumaa - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AC6UVC Malli: 36J206

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen nippuside
PerusmateriaaliNylon
Väripunainen
MalliStandardi
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus3.9 "
MateriaaliNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.0.87 "
Metalli havaittavissaEi
Temp. alue-40 - 185 astetta F
Vetolujuus18 lb
Paksuus0.036 "
TyökalukoodiA
UL-tyyppi21
Leveys0.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0311
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä ulkonaPituusMateriaaliMaks. Bundle Dia.PaksuusUL-tyyppiPkg. MääräHinta
POWER FIRST 36J127 -pienikokoinen nippuside 3.9 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AC6URD 36J127LuonnollinenIndoor Vain3.9 "Nailon 6/60.87 "0.036 "21100€5.85
POWER FIRST 36J128 -pienikokoinen nippuside 3.9 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AC6URE 36J128MustaSisällä ulkona3.9 "Nailon 6/60.87 "0.036 "21100€6.37
POWER FIRST 36J129 Pienikokoinen nippuside 3.9 tuuman pituus - 1000 kpl pakkaus | AC6URF 36J129LuonnollinenIndoor Vain3.9 "Nailon 6/60.87 "0.036 "211000€42.37
POWER FIRST 36J130 -pienoisjohtoside 3.9 tuuman pituus - 1000 kpl pakkaus | AC6URG 36J130MustaSisällä ulkona3.9 "Nailon 6/60.87 "0.036 "211000€36.44
POWER FIRST 36J131 -pienoisjohtoside 6.3 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AC6URH 36J131LuonnollinenIndoor Vain6.3 "Nailon 6/61.54 "0.043 "11100€2.56
POWER FIRST 36J132 -pienoisjohtoside 6.3 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus AC6URJ 36J132MustaSisällä ulkona6.3 "Nailon 6/61.54 "0.043 "11100€2.31
POWER FIRST 36J133 -pienoisjohtoside 7.9 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AC6URK 36J133LuonnollinenIndoor Vain7.9 "Nailon 6/62.36 "0.041 "11100€7.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 36J206 miniatyyri nippuside, pituus 3.9 tuumaa - 100 kpl
€2.59 /pakkaus