Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 36J194 Nippuside 8 tuuman pituus nailonia 6.6 - 1000 kpl pakkaus | AC6UUR

POWER FIRST 36J194 nippuside, 8 tuuman pituus, nailon 6.6 - 1000 kpl

Varastossa
Tuote: AC6UUR Malli: 36J194
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
€63.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippuside
PerusmateriaaliNylon
VäriLuonnollinen
MalliTaivutettu vinkki
VelvollisuusStandardi
Sisällä ulkonaIndoor Vain
Pituus8"
MateriaaliNylon 66
Maks. Bundle Dia.1.75 "
Metalli havaittavissaEi
Temp. alue40 astetta 185 astetta F
Vetolujuus50 lb
Paksuus0.055 "
TyökalukoodiB
UL-tyyppiEi ilmoitettu
Leveys0.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.683
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusVäriMalliPaksuusTyökalukoodiUL-tyyppiLeveysVelvollisuusPkg. MääräHinta
POWER FIRST 36J188 nippuside 5.91 tuuman pituus nailonia 6.6 - 100 kpl pakkaus AC6UUL 36J18840 lbLuonnollinenMountable0.051 "A10.14 "väli-100€3.78
POWER FIRST 36J189 Nippuside 5.91 tuuman pituus nailonia 6.6 - 100 kpl pakkaus | AC6UUM 36J18940 lbMustaMountable0.051 "A10.14 "väli-100€4.41
POWER FIRST 36J190 Nippuside 8 tuuman pituinen nailon 6.6 - 100 kpl pakkaus | AC6UUN 36J19050 lbLuonnollinenTaivutettu vinkki0.055 "BEi ilmoitettu0.19 "Standardi100€7.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 36J194 nippuside, 8 tuuman pituus, nailon 6.6 - 1000 kpl
€63.76 /pakkaus