Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 2LNF7 Keinukytkin Dpst 4 -liitännät | AC2NPZ

POWER FIRST 2LNF7-keinukytkin Dpst 4 -liitännät

Varastossa
Tuote: AC2NPZ Malli: 2LNF7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
AC-kontaktiluokitus20 A @ 125 V, 15 A @ 250 V
korinvärisetMusta
YhteydenottolomakeDPST
HP2 @ 110/250 VAC
Asennusreikä0.83 "x 1.45"
Liitäntöjen määrä4
Käyttölämpötila alue32 astetta 104 astetta F
Vaihda väriäNorsunluu
KytkintoimintoHetkellinen päälle / pois
TerminaalitRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0333
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeLiitäntöjen määräTerminaalitHinta
POWER FIRST 2LNC2 Keinukytkimen Spst 2 -liitännät | AC2NNP 2LNC2SPST2Ruuvi€11.48
POWER FIRST 2LNC3 Keinukytkimen Spst 2 -liitännät | AC2NNQ 2LNC3SPST21/4 "Pikalinkki-välilehti€11.38
POWER FIRST 2LNC4 Keinukytkimen Spst 2 liitännät | AC2NNR 2LNC4SPST2Ruuvi€5.49
POWER FIRST 2LNC5 Keinukytkimen Spst 2 -liitännät | AC2NNT 2LNC5SPST21/4 "Pikalinkki-välilehti€5.07
POWER FIRST 2LNC6 Keinukytkimen Spst 2 -liitännät | AC2NNU 2LNC6SPST2Ruuvi€5.07
POWER FIRST 2LNC7 Keinukytkimen Spst 2 -liitännät | AC2NNV 2LNC7SPST21/4 "Pikalinkki-välilehti€2.15
POWER FIRST 2LNF3 Keinukytkin Dpst 4 -liitännät | AC2NPV 2LNF3DPST4Ruuvi€3.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 2LNF7-keinukytkin Dpst 4 -liitännät
€5.21 / yksikkö