Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 24C969 Puristustyökalu 6 Way 8 1/4 In | AB7VQY

POWER FIRST 24C969 Puristustyökalu 6-tie 8 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7VQY Malli: 24C969

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristustyökalu
Säädettävämanuaalinen
Kokonaispituus8.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2084
Laivan korkeus (cm)1.5
Laivan pituus (cm)22.5
Laivan leveys (cm)6
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 24C969 Puristustyökalu 6-tie 8 1/4 tuumaa
€28.57 / yksikkö