Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 24C819 -lukitusliitin # 6 12-10 Awg - 50 kpl pakkaus | AB7VKX

POWER FIRST 24C819 Lukitusliitin #6 12-10 Awg - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7VKX Malli: 24C819

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukan päätteen lukitseminen
Värikoodipaljas
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen väripaljas
Eristys tyyppiEristämätön
Maks. Lämpötila300-astetta F
Maks. Jännite600
Kokonaispituus0.717
Saumajuotettu
Nastan koko#6
Päätteen tyyppiLukitus
Vaijerivalikoima12-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)0.36
Laivan pituus (cm)1.2
Laivan leveys (cm)0.8
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusNastan kokoVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
POWER FIRST 24C873 -lukitusliitin 1/4 tuumaa 16-14 Awg - 100 kpl pakkaus | AB7VMN 24C8730.631 / 4 "16-14 AWG100€60.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 24C819 Lukitusliitin #6 12-10 Awg - 50 kpl pakkaus
€35.58 /pakkaus