Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 24C791 uroslevy 16-14 Awg 0.79 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VKK

POWER FIRST 24C791 Uroslevy 16-14 Awg 0.79 tuumaa - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7VKK Malli: 24C791

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.197 "
Värikoodisininen
LiitäntämateriaaliTina päällystetty messinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysOsittainen
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.79 "
SaumaPakattu
Välilehden koko0.187 x 0.032 "
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1192
Laivan korkeus (cm)0.36
Laivan pituus (cm)1.2
Laivan leveys (cm)0.8
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVälilehden kokoTynnyri Dia.VärikoodiVaijerivalikoimaLiitäntämateriaaliEristysEristys tyyppiMaks. JännitePkg. MääräHinta
POWER FIRST 24C706 uroslevy 22-16 Awg 0.94 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VHK 24C7060.250 x 0.032 "0.157 "punainen22-16 AWGTina päällystetty messinkiKokoNylon, täynnä600V100€106.68
POWER FIRST 24C763 uroslevy 12-10 Awg 1.02 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB7VJQ 24C7630.250 x 0.032 "0.256 "Keltainen12-10 AWGTina päällystetty messinkiKokoNylon, täynnä600V50€54.73
POWER FIRST 24C788 uroslevy 16-14 Awg 0.94 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB7VKG 24C7880.250 x 0.032 "0.197 "sininen16-14 AWGTina päällystetty messinkiKokoNylon, täynnä600V50€44.15
POWER FIRST 24C789 uroslevy 22-16 Awg 0.79 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VKH 24C7890.187 x 0.032 "0.157 "punainen22-16 AWGTina päällystetty messinkiOsittainenNylon600V100€56.57
POWER FIRST 24C790 uroslevy 22-16 Awg 0.79 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VKJ 24C7900.187 x 0.020 "0.157 "punainen22-16 AWGTina päällystetty messinkiOsittainenNylon600V100€67.00
POWER FIRST 24C792 uroslevy 16-14 Awg 0.79 tuumaa - 1000 kpl pakkaus | AB7VKL 24C7920.187 x 0.020 "0.197 "sininen16-14 AWGTina päällystetty messinkiOsittainenNylon600V100€60.83
POWER FIRST 24C846 uroslevy 22-16 Awg 0.87 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VLN 24C8460.187 x 0.032 "0.157 "punainen22-16 AWGTina päällystetty messinkiKokoNylon, täynnä600V100€69.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 24C791 Uroslevy 16-14 Awg 0.79 tuumaa - 100 kpl pakkaus
€56.57 /pakkaus