Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 22EZ40 Splice Long Barrel White 300 Mcm 2-way | AB6UCV

POWER FIRST 22EZ40 Splice Long Barrel White 300 Mcm 2-way

Varastossa
Tuote: AB6UCV Malli: 22EZ40

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä tynnyriliitos
VärikoodiValkoinen
Connector Type2-Way
Die-koodi66
Pituus3.54 "
MateriaaliKorkean johtavuuden takorauta kupari
Dia ulkopuolella.0.85 "
Wire Gauge300 MCM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2948
Laivan korkeus (cm)2.3
Laivan pituus (cm)12.5
Laivan leveys (cm)6
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiDie-koodiPituusDia ulkopuolella.Wire GaugeHinta
POWER FIRST 22EZ30 Splice Long Barrel Red 8 Awg 2-tie | AB6UCJ 22EZ30punainen211.77 "0.27 "8AWG€4.41
POWER FIRST 22EZ31 Splice Long Barrel Blue 6 Awg 2-tie | AB6UCK 22EZ31sininen241.77 "0.3 "6AWG€4.19
POWER FIRST 22EZ32 Halkaistu pitkä tynnyri harmaa 4 Awg 2-tie | AB6UCL 22EZ32Harmaa291.77 "0.37 "4AWG€4.71
POWER FIRST 22EZ33 Splice Long Barrel Brown 2 Awg 2-tie | AB6UCM 22EZ33Ruskea331.9 "0.41 "2AWG€5.64
POWER FIRST 22EZ34 Halkaistu pitkä tynnyri vihreä 1 Awg 2-tie | AB6UCN 22EZ34Vihreä372.02 "0.47 "1AWG€8.23
POWER FIRST 22EZ35 Splice pitkä tynnyri vaaleanpunainen 1/0 Awg kaksisuuntainen | AB2UCP 22EZ35Vaaleanpunainen422.02 "0.54 "1/0 AWG€8.95
POWER FIRST 22EZ36 Splice Long Barrel Black 2/0 Awg 2-tie | AB6UCQ 22EZ36Musta452.15 "0.57 "2/0 AWG€10.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 22EZ40 Splice Long Barrel White 300 Mcm 2-way
€23.53 / yksikkö