Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 21RJ30 Dancing Ground Stake Outdoor 3 -liitäntä | AB6HPR

POWER FIRST 21RJ30 Dancing Ground Stake Outdoor 3 Outlet

Varastossa
Tuote: AB6HPR Malli: 21RJ30

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTanssiva maa-panos
VäriVihreä
Johdon pituus6ft.
Mittari / kapellimestari14 Gauge
Korkeus8.25 "
Pituus5"
MateriaaliNoryl
Maks. Vahvistimet8.4
NEC-johdonimitysSJTW
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä3
Jännite120
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.891
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Valokenno aktivoi myyntipisteet hämärässä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 21RJ30 Dancing Ground Stake Outdoor 3 Outlet
€70.34 / yksikkö