Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER DRIVE 20LG050 Hammashihnapyörä L 20 Ura | AE8TMJ 6FFV6

POWER DRIVE 20LG050 Vaihdehihnapyörä L 20 uraa

Varastossa
Tuote: AE8TMJ Malli: 20LG050Ristiviite: 6FFV6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammashihnapyörä
Sylinterin tyyppiNääntynyt
Holkki vaaditaanG
rakentaminenVankka
Laippa Dia.66.675mm
MateriaaliTeräs
Urien lukumäärä20
Dia ulkopuolella.59.8678mm
Piki9.525 mm
Pitch Dia.60.6298mm
TyyppiSynkroninen taajuusmuuttaja L
Leveys19.05mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaippa Dia.Urien lukumääräDia ulkopuolella.Pitch Dia.Hinta
POWER DRIVE 18LG050 Hammashihnapyörä L 18 Ura | AE8TMG 6FFV4 18LG0502-3 / 8 "1853.8226mm54.5846mm€45.37
POWER DRIVE 19LG050 Hammashihnapyörä L 19 -urat | AE8TMH 6FFV5 19LG05066.675mm1956.8452mm57.6072mm€46.02
POWER DRIVE 21LG050 Hammashihnapyörä L 21 -urat | AE8TMK 6FFV7 21LG0502-3 / 4 "2162.9158mm63.6778mm€47.37
POWER DRIVE 22LG050 Hammashihnapyörä L 22 Ura | AE8TML 6FFV8 22LG0503"2265.9384mm66.7004mm€63.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER DRIVE 20LG050 Vaihdehihnapyörä L 20 uraa
€46.63 / yksikkö