POSI LOCK PH-110 Hydraulinen vedin 3 leuka | AD4UZF 44D308

POSI LOCK PH-110 hydraulinen vedin 3 leuka

Varastossa
Tuote: AD4UZF Malli: PH-110Ristiviite: 44D308

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,974.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen vedin, 3 leukaa
Sopii tuotemerkkiinPOSI LOCK PULLER, INC.
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa44D308
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPHA-110, PHB-110, PHMS-110, PHES-110

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroeräHinta
POSI LOCK PH-108 Hydraulinen vedin 3 leuka | AD4UYZ 44D302 PH-10844D302PHA-108, PHB-108, PHMS-108, PHES-108Hydraulinen vedin, 3 leukaa€1,523.41
POSI LOCK PH-113 Hydraulinen vedin 3 leuka | AD4UZN 44D315 PH-11344D315PHA113Hydraulinen vedin, 3 leukaa€3,037.43
POSI LOCK PH-116 Hydraulinen vedin 3-leuka | AD4UZV 44D321 PH-11644D321PH-116Hydraulinen vedin, 3 leukaa, suurin ulottuvuus 14 ", levitysalue 3 - 25", korkki. 50 tonnia€4,631.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POSI LOCK PH-110 hydraulinen vedin 3 leuka
€1,974.43 / yksikkö