Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POSI LOCK 11356 -nasta | AD4UWE 44D228

POSI LOCK 11356 Pin

Varastossa
Tuote: AD4UWE Malli: 11356Ristiviite: 44D228

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin
Sopii tuotemerkkiinPOSI LOCK PULLER, INC.
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa5LD38, 4 Gt25
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero113, 213, 116, 216

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
POSI LOCK 10656 Pin | AD4UVQ 44D214 106561AC04, 4 Gt27106, 206€24.36
POSI LOCK 10456 -nasta | AD4UWH 44D232 104565U719, 4GB26104, 204€22.39
POSI LOCK PH-11056 -nasta | AD4UXP 44D269 PH-1105644D269PH-11056€34.28
POSI LOCK 10356 -nasta | AD4UXY 44D277 103565LD36103, 203€20.65
POSI LOCK PH-10856 -nasta | AD4UZC 44D305 PH-1085644D302PH-108, 208€40.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POSI LOCK 11356 Pin
€35.70 / yksikkö