Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POSI LOCK 11354L pitkä leuka | AD4UXC 44D253

POSI LOCK 11354L pitkä leuka

Varastossa
Tuote: AD4UXC Malli: 11354LRistiviite: 44D253

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€433.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä leuka
Sopii tuotemerkkiinPOSI LOCK PULLER, INC.
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa5LD38, 44D315
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero113, 213, PH-113, PH-213

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
POSI LOCK 11054L pitkä leuka | AD4UVC 44D202 11054L9YZ10, 4GB28, 1AC05, 1AC03108, 208, 110, 210€333.09
POSI LOCK 10554L Pitkä leuka | AD4UWV 44D245 10554L44D280105€92.90
POSI LOCK 11654L pitkä leuka | AD4UXD 44D254 11654L4GB25116, 216€1,178.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POSI LOCK 11354L pitkä leuka
€433.65 / yksikkö