Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POSI LOCK 10459 lukkorengas | AD4UWJ 44D233

POSI LOCK 10459 Lukkorengas

Varastossa
Tuote: AD4UWJ Malli: 10459Ristiviite: 44D233

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsautusrengas
Sopii tuotemerkkiinPOSI LOCK PULLER, INC.
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa5U719, 4GB26
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero104, 204

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
POSI LOCK 10659 lukkorengas | AD4UVV 44D218 106591AC04, 4 Gt27106, 206€22.31
POSI LOCK 11059 lukkorengas | AD4UWK 44D234 110599YZ10, 4GB28, 1AC05, 1AC03108, 208, 110, 210€25.83
POSI LOCK 10259 lukkorengas | AD4UXV 44D274 102595LD35102, 202€20.59
POSI LOCK 10359 lukkorengas | AD4UYA 44D279 103595LD36103, 203€20.59
POSI LOCK 11659 lukkorengas | AD4UYL 44D289 116594GB25, 44D301116, 216, PH-106, PH-206€27.37
POSI LOCK PH-10859 lukkorengas | AD4UZE 44D307 PH-1085944D302PH-108, 208€47.33
POSI LOCK PH-11059 lukkorengas | AD4UZM 44D314 PH-1105944D308PH-110, 210€83.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POSI LOCK 10459 Lukkorengas
€20.40 / yksikkö