Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PORTER-KAAPELI PFN16250 Viimeistelynaula, 16 Gauge, 2-1/2 tuuman pituus, 2500Pk | AC9EKW 3FZF5

PORTER CABLE PFN16250 viimeistelynaula, 16 gauge, 2-1/2 tuuman pituus, 2500 pk

Varastossa
Tuote: AC9EKW Malli: PFN16250Ristiviite: 3FZF5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorat kynnet
Lajittelutyyppitarttuva
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata16
Pään tyyliT-muoto
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiTaltta
VarsiTasoita
Tikku määrä50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.35
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7317006560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
PORTER-KAAPELI PFN16125 Viimeistelynaula, 16 Gauge, 1-1/4 tuuman pituus, 2500Pk | AC9EKR 3FZF1 PFN 161251.25 "€21.26
PORTER-KAAPELI PFN16150 Viimeistelynaula, 16 Gauge, 1-1/2 tuuman pituus, 2500Pk | AC9EKT 3FZF2 PFN 161501.5 "€23.77
PORTER-KAAPELI PFN16175 Viimeistelynaula, 16 Gauge, 1-3/4 tuuman pituus, 2500Pk | AC9EKU 3FZF3 PFN 161751.75 "€27.58
PORTER-KAAPELI PFN16200 viimeistelynaula, 16 gauge, 2 tuuman pituus, 2500 pk | AC9EKV 3FZF4 PFN 162002"€42.00

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PORTER CABLE PFN16250 viimeistelynaula, 16 gauge, 2-1/2 tuuman pituus, 2500 pk
€34.09 / yksikkö