Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PORTTIKAAPELI PCE605K-johdotettu oskillointityökalusarja 3.0 A | AG6QFP 40F274

PORTER CABLE PCE605K johdolla oleva värähtelevä työkalusarja 3.0 A

Varastossa
Tuote: AG6QFP Malli: PCE605KRistiviite: 40F274

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€233.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdollinen värähtelevä työkalu
Ampeeria3.0
Kahvan muotoilu(3) Asento muotin yli
Kiertorata minuutissa10,000 ja 22,000
Työkalun pituus11 "
Työkalun paino3.7 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2175
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi8467290090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PORTER CABLE PCE605K johdolla oleva värähtelevä työkalusarja 3.0 A
€233.73 / yksikkö