PORTTIKAAPELI PC85TRSOK Puukkosaha 3200 Spm 7.4 Lb. 120v | AC6MJM 34G838

PORTER CABLE PC85TRSOK mäntäsaha 3200 Spm 7.4 Lb. 120v

Varastossa
Tuote: AC6MJM Malli: PC85TRSOKRistiviite: 34G838

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€125.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäsaha
Säädettävä kenkäKyllä
Ampeeria8.5
Terän aivohalvaus1-1 / 8 "
Johdon pituus6ft.
Aivohalvauksia minuutissa3200
Työkalun pituus19.125 "
Työkalun paino7.4 lb
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5125
Laivan korkeus (cm)26.35
Laivan pituus (cm)61.29
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi8465910078
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avaimeton teränpidike (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PORTER CABLE PC85TRSOK mäntäsaha 3200 Spm 7.4 Lb. 120v
€125.65 / yksikkö