Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PORTTIKAAPELI PC1014 Forstner -teräsarja 14 kpl | AE4VWW 5NAJ5

PORTER CABLE PC1014 Forstner-teräsarja 14 kpl

Varastossa
Tuote: AE4VWW Malli: PC1014Ristiviite: 5NAJ5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräForstner-poranteräsarja
Kärki Dia.1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8, 2, 2-1/8"
MateriaaliKarkaistu hiiliteräs
Palojen lukumäärä14
Kokonaispituus3.5 "
Varsi Dia.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1105
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi8207506000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Porter Cable PC1014 Forstner-poranteräsarja sisältää 14 erikokoista Forstner-terää. Nämä Forstner-kärjet kiinnitetään poranterätyökaluihin tasapohjaisten reikien luomiseksi ja läpimenevien reikien luomiseksi puuntyöstösovelluksissa, joissa reiät ovat näkyvissä.

Ominaisuudet:

  • Porter-kaapeli PC1014 Forstner-poranteräsarja toimitetaan muovikotelossa, joka helpottaa kuljettamista ja suojaa Porter-kaapelin terät veden aiheuttamilta vaurioilta.
  • Tämän porter-kaapeliporanterät on valmistettu karkaistusta hiiliteräksestä kestävyyden ja pidennetyn käyttöiän takaamiseksi.
  • Niissä on 3/8 tuuman kuusiokokoiset varret ja ne leikkaavat työkappaletta oikeaan suuntaan.
  • Porter-Cable Forstner -terillä on optimoidut leikkauskulmat ja avoin hammasrakenne poraamaan reikiä ja luomaan samalla hienon sileän pinnan.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PORTER CABLE PC1014 Forstner-teräsarja 14 kpl
€143.08 / yksikkö