Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PORTTIKAAPELI BN200C Air Brad Nailer Suora | AC8AFK 39E996

PORTER CABLE BN200C Air Brad Nailer Straight

Varastossa
Tuote: AC8AFK Malli: BN200CRistiviite: 39E996

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Brad -naulain
CFM / laukaus2.83 paineessa 80 psi
Lajittelutyyppitarttuva
VäriHarmaa / musta
UuvuttaaTakaosa
Kiinnittimien alue5. - 8 "
AmpumistilaPeräkkäinen
Mitata18
Korkeus9.25 "
KoteloMagnesium
Pituus10.437 "
Lehden kapasiteetti100
Max. Paine120 psi
Vaadittu paine70 psi
KärkiNenä
Työkalun paino2.6 lb
Leveys2.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PORTER CABLE BN200C Air Brad Nailer Straight
€181.98 / yksikkö