Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PORTER CABLE 7346SP Orbitaalihiomakone, johto, 6 tuuman tyynyn koko, 4.5 A, vaihtuva nopeus tyyppi | CH6MEM 53DR79

PORTER CABLE 7346SP Orbitaalihiomakone, johto, 6 tuuman tyynyn koko, 4.5 A, vaihtuva nopeus

Varastossa
Tuote: CH6MEM Malli: 7346SPRistiviite: 53DR79

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€275.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOrbital Sander
Ampeeria4.5A
Laakeritpallo
Johto10 ft.
Kahvan muotoiluPehmeä. Pito
Ei kuormitusta RPM2500 ja 6800
Kiertorata Dia.6"
Kiertorata minuutissa2500 ja 6800
Pad Size6"
NopeustyyppiMuuttuja
Karan kierteen koko5 / 16-24
Kytkimen tyyppiPainike
Työkalun pituus11 1 / 2 "
Työkalun paino7 lbs.
Hiekkapaperin tyyppiPSA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.105
AlkuperämaaMeksiko

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PORTER CABLE 7346SP Orbitaalihiomakone, johto, 6 tuuman tyynyn koko, 4.5 A, vaihtuva nopeus
€275.86 / yksikkö