Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PORTTIKAAPELI 708371501 Hiomanauha 2.5 tuumaa L x 14 tuumaa Pituus AO 60G PK5 | AB2EXY 1LPT5

PORTER CABLE 708371501 Hiomanauha 2.5 tuumaa L x 14 tuumaa pituus AO 60G PK5

Varastossa
Tuote: AB2EXY Malli: 708371501Ristiviite: 1LPT5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiAvaa takki
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoX
VäriKastanjanruskea
LuokkaKarkea
sisu60
Pituus14 "
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuHinta
PORTTIKAAPELI 708371504 Hiomanauha 2.5 W x 14 tuumaa AO 120G PK5 | AB2EYB 1LPT8 708371504Loppu120€17.46
PORTTIKAAPELI 708371505 Hiomanauha 2.5 W x 14 tuumaa AO 180G PK5 | AB2EYC 1LPT9 708371505Erittäin hieno180€16.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PORTER CABLE 708371501 Hiomanauha 2.5 tuumaa L x 14 tuumaa pituus AO 60G PK5
€18.47 / yksikkö