Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP SSD63SSH203 Sokea niitti, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 0.422 tuumaa, 100 pk | AH9KHF 3ZKR9

POP SSD63SSH203 sokea niitti, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 0.422 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH9KHF Malli: SSD63SSH203Ristiviite: 3ZKR9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Poran koko#11
Grip-alue0.125 - 0.188 "
Pää Dia.0.375 "
Pään korkeus0.051 "
Pään tyylikupumainen
Head TypeKupoli
Reiän koko0.192 - 0.196 "
Karan materiaaliRuostumaton teräs
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus0.422 "
Niitin tyyppiSuljettu pää
Yhden leikkauslujuus (paunaa)1000
TyyliSuljettu niitti
Vetolujuus1375

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP SSD63SSH203 sokea niitti, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 0.422 tuumaa, 100 pk
€145.37 /pakkaus