Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP PS45 niittityökalu, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 tuuman koko | AG6QFJ 3ZLX7

POP PS45 niittityökalu, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG6QFJ Malli: PS45Ristiviite: 3ZLX7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€465.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiittityökalu
rakentaminenTeräs
GripsTyynyvalettu vinyyli
TyyppiHeavy Duty -vipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)58.67
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8205599000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP PS45 niittityökalu, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 tuuman koko
€465.41 / yksikkö