Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP AK41-44BS201 Sokea niitti, halkaisija 1/8 tuumaa, pituus 0.375 tuumaa, 500 pk | AD3HXT 3ZKE9

POP AK41-44BS201 sokkoniitti, halkaisija 1/8 tuumaa, pituus 0.375 tuumaa, 500 pk

Varastossa
Tuote: AD3HXT Malli: AK41-44BS201Ristiviite: 3ZKE9
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
€78.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Rungon materiaaliAlumiini
Poran koko#30
Grip-alue0.039 - 0.252 "
Pää Dia.0.233 "
Pään korkeus0.035 "
Pään tyylikartioupotetut
Head Type120 astetta upotettu
Reiän koko0.129 - 0.142 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin pituus0.375 "
Niittimateriaali5052 Alumiini
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)305
Vetolujuus385 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5535
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP AK41-44BS201 sokkoniitti, halkaisija 1/8 tuumaa, pituus 0.375 tuumaa, 500 pk
€78.55 /pakkaus