POLYSCIENCE T08PL1 8 litran avoin säiliö polykarbonaattia | AA4AQR 12C313

POLYSCIENCE T08PL1 8 litran polykarbonaatti avoin säiliö

Varastossa
Tuote: AA4AQR Malli: T08PL1Ristiviite: 12C313

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€597.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolykarbonaattisäiliö, 8L
Koko8L
Maks. Lämpötila85 C
Temp. ohjausEI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)61.72
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE T08PL1 8 litran polykarbonaatti avoin säiliö
€597.83 / yksikkö