POLYSCIENCE P40N7L101B Upotusjäähdytin 40 Celsius 3 Id jäykkä kela | AA4ATW 12C385

POLYSCIENCE P40N7L101B upotusjäähdytin 40 Celsius 3 Id jäykkä käämi

Varastossa
Tuote: AA4ATW Malli: P40N7L101BRistiviite: 12C385

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,073.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotusjäähdytin
tarkkuus0.1
NoudattaminenCSA, CE
Temp. ohjausEI, kiinteä -40 ° C
Temp. aluekiinteä @ -35 ° C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)61.72
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8419909580
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. ohjausTemp. alueHinta
POLYSCIENCE P35N5L101B upotusjäähdytin 35 Celsius 1.75 Id jäykkä kela | AA4ATV 12C384 P35N5L101BEI, kiinteä -35 ° Ckiinteä @ -35 ° C€4,655.00
POLYSCIENCE P60N2LB01B upotusjäähdytin 60 Celsius 1.5 Id jäykkä kela | AA4ATX 12C386 P60N2LB01BEI, kiinteä -60 ° Ckiinteä @ -60 ° C€3,397.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE P40N7L101B upotusjäähdytin 40 Celsius 3 Id jäykkä käämi
€5,073.68 / yksikkö